SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56160 Erdschlussrelais RH21M, 300mA, 0,06 s, 2 - 56160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für gemischte Netze
Externe Stromversorgung erforderlich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430561606
Artikelnummer
SNR56160
Herstellernummer
56160
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für gemischte Netze
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Versorgungsspannung DC:
12...48 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...400 Hz
Strommessbereich:
0.015...60 mA
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
300...300 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.15 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...48 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


