SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56054 rectangular sensor L2 type, Vigirex, 470 - 56054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 3.2 A
Genauigkeitsklasse - 1
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
3303430560548
Artikelnummer
SNR56054
Herstellernummer
56054
Hersteller
SNR
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
3.2 A
Genauigkeitsklasse:
1
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
160...160 mm
Öffnungsbreite:
470...470 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


