SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50437 TORO CHIUSO TA DIAMETRO 30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In - 65 A
Öffnungsdurchmesser - 30 mm
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430504375
Artikelnummer
SNR50437
Herstellernummer
50437
Hersteller
SNR
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In:
65 A
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 30 millimetri e il peso è di 0,120 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 15 millimetri. La sezione massima per fase (A, B, C, N) è di 25 mm² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohme la misurazione di una corrente nominale fino a 65A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.