SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50183 CARDEW C1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzpegel - 2.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 1000 V
Höchste Dauerspannung AC - 1560 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430501831
Artikelnummer
SNR50183
Herstellernummer
50183
Hersteller
SNR
Schutzpegel:
2.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
1000 V
Höchste Dauerspannung AC:
1560 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.56 kV
Schutzpegel N-PE:
1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige