Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48652 NW20H DC-D FISSO SENZA MLOGIC - 48652

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48652 NW20H DC-D FISSO SENZA MLOGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Bemessungsspannung - 0...0 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 0...0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430486527

Artikelnummer

SNR48652

Herstellernummer

48652

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Bemessungsspannung:

0...0 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

0 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

INTERRUTTORE SCHNEIDER AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SERIE NW20H DC-D FISSO SENZA MLOGIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie