Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48527 Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 200-240 - 48527

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48527 Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 200-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430485278

Artikelnummer

SNR48527

Herstellernummer

48527

Hersteller

SNR

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Dies ist ein Motorantrieb (MCH) für Leistungsschalter Masterpact NW in Einschubtechnik. Er ermöglicht das dezentrale Öffnen oder Schließen von Geräten. Er kann für die automatische Netzumschaltung verwendet werden. Die Steuerspannung beträgt 200-240 VAC 50/60 Hz und die Ladezeit liegt unter 4 s. Es ist mit einem Grenzschalterkontakt (CH) ausgestattet, der die geladene Stellung des Mechanismus signalisiert.