Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48503 MN 100/130VCA/CC NW P MOBILE - 48503

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48503 MN 100/130VCA/CC NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430485032

Artikelnummer

SNR48503

Herstellernummer

48503

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MN, 100..130 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA, 100...130 V CC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie