Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48500 MLOGIC 6.0E NW P MOBILE (COM INCLUSA) - 48500

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48500 MLOGIC 6.0E NW P MOBILE (COM INCLUSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...6300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480344817

Artikelnummer

SNR48500

Herstellernummer

48500

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

560...6300 A

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

6300 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

6300 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

840...63000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

12600...94500 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Mlogic 6,0E NW p mobile (COM Inclusa). gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NW H10, Masterpact NW H2 protezione anticorrosione, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 6.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + guasto a terra - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: guasto di terra, protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie