SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48498 MLOGIC 2.0E NW P MOBILE (COM INCLUSA) - 48498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A
Bemessungsschaltstrom - 6300 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...6300 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480344756
Artikelnummer
SNR48498
Herstellernummer
48498
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
6300 A
Bemessungsschaltstrom:
6300 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
560...6300 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
840...63000 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


