SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48486 XF 380/480VCA NW P MOBILE - 48486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...480 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430484868
Artikelnummer
SNR48486
Herstellernummer
48486
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...480 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


