SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48483 Einschaltspule XF, unverz., 100-130VDC/A - 48483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430484837
Artikelnummer
SNR48483
Herstellernummer
48483
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


