Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48452 Einschaltspule mit Fernmelder XF com, un - 48452

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48452 Einschaltspule mit Fernmelder XF com, un

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430484523

Artikelnummer

SNR48452

Herstellernummer

48452

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Sganciatore tensione XF com, 200..250V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA, 200...250 V CC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie