SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47894 MOTORIDUTTORE 200/240VCA - 47894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430478942
Artikelnummer
SNR47894
Herstellernummer
47894
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


