SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47889 MOTORIDUTTORE 48/60VCC - 47889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltantriebs - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430478898
Artikelnummer
SNR47889
Herstellernummer
47889
Hersteller
SNR
Ausführung des Schaltantriebs:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC


