Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47888 MOTORIDUTTORE 24/30VCC - 47888

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47888 MOTORIDUTTORE 24/30VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430478881

Artikelnummer

SNR47888

Herstellernummer

47888

Hersteller

SNR

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Motoriduttore 24/30Vcc. gamma prodotto: Masterpact NW - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - compatibilità gamma: - Easypact MVS interruttore automatico, Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie