SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47521 Blocco Ronis + kit adattamento - Per NT - Pos. OFF - 1 chiave

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430475217
Artikelnummer
SNR47521
Herstellernummer
47521
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Blocco Ronis+kit adattamento, Per NT, Pos. OFF, 1 chiave. nome abbreviato: chiusura + kit di adattamento - tipo di prodotto o componente: chiusura + kit di adattamento. Benefici: L' affidabilità di un marchio importante, Mirando a standardizzare gradualmente i quadri di distribuzione elettrici quando le installazioni sono sempre più complesse, la gamma Masterpact NT/NW garantisce una semplicità senza paragoni, sia in termini di scelta che di installazione, La gamma Masterpact NT/NW è caratterizzata dalledimensioni ottimali. Non è solo una questione di riduzione dei volumi: . Masterpact NT: un'unica dimensione ottimale, da 800 a 1200A.. Masterpact NW: due dimensioni sono sufficienti per soddisfare le esigenze da 800 a 5000A.... Applicazioni: - Protezione, misurazione e comunicazione di reti elettriche BT.. Adatti soprattutto al mercato degli OEM..