Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47442 Einschaltspule XF, 100-130VDC/AC, 50-60H - 47442

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47442 Einschaltspule XF, 100-130VDC/AC, 50-60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430474425

Artikelnummer

SNR47442

Herstellernummer

47442

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Sganciatore tensione XF, 100..130 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA, 100...130 V CC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie