SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47393 MOTORIDUTTORE 200/250VCC NT FISSO - 47393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3303430473930
Artikelnummer
SNR47393
Herstellernummer
47393
Hersteller
SNR
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC


