Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47364 MX 240/277VCA NT/NW FISSO - 47364

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...277 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430473640

Artikelnummer

SNR47364

Herstellernummer

47364

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...277 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Sganciatore tensione MX - 277 V CA 50/60 Hz

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie