Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47361 MX 48/60VCA/CC NT/NW FISSO - 47361

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47361 MX 48/60VCA/CC NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430473619

Artikelnummer

SNR47361

Herstellernummer

47361

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...60 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Sganciatore di apertura per interruttori Schneider Electric tipo/modello MX 48 60VCA CC NT NW FISSO

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie