Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47355 XF 380/480VCA NT/NW FISSO - 47355

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47355 XF 380/480VCA NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...480 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430473558

Artikelnummer

SNR47355

Herstellernummer

47355

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...480 V

Sganciatore tensione XF, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie