SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47352 Einschaltspule XF, 100-130VDC/AC, 50-60H - 47352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430473527
Artikelnummer
SNR47352
Herstellernummer
47352
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


