Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47326 MX COM 380/480VCA NT/NW FISSO - 47326

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47326 MX COM 380/480VCA NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430473268

Artikelnummer

SNR47326

Herstellernummer

47326

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX com, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio.