Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47295 MLOGIC 7.0H NT/NW FISSO (COM INCLUSA) - 47295

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47295 MLOGIC 7.0H NT/NW FISSO (COM INCLUSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A

  • Bemessungsschaltstrom - 6300 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...6300 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430472957

Artikelnummer

SNR47295

Herstellernummer

47295

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

6300 A

Bemessungsschaltstrom:

6300 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...6300 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

378...63000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

12600...94500 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Sganciatore Micrologic 7,0 H, LSIV, Per NT fisso, NW 08..63 fisso. gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT06...16, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 -applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 7.0 H - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + differenziale - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 4000 A ( 50 °C ), 5000 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 6300 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: perdita di terra,protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato) - protezione differenziale: con. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie