Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33883 2 CONTATTI ANTICIPATI CHIUSURA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33883 2 CONTATTI ANTICIPATI CHIUSURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338833

Artikelnummer

SNR33883

Herstellernummer

33883

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

integrierbar

Si tratta di un unico contatto ausiliario standard che fornisce informazioni a distanza di chiusura anticipata ((Early Make - CAF). Il contatto di chiusura anticipata (Early Make) indica la posizione della manovra rotativa. Viene utilizzato in particolare per alimentare un dispositivo di controllo prima della chiusura dell'interruttore (chiusura anticipata - Early Make). Il contatto si inserisce nella manovra rotativa (versione standard o estesa). Tale ausiliario ha 2 contatti in commutazione con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale è di 6A e il carico minimo è di 100 mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC14. Il dispositivo Compact NS 630b a 3200 può essere dotato di 1 contatto ausiliario di apertura anticipata (Early Break) e 1 contatto ausiliario di chiusura anticipata (Early Make). È conforme alla norma IEC 60947-5-1.