Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33815 MX 380/480VCA NT P MOBILE - 33815

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33815 MX 380/480VCA NT P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leistungsaufnahme - 4.5 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430338154

Artikelnummer

SNR33815

Herstellernummer

33815

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS630b...1600, Masterpact NT - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie