Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33737 ATTACCHI ORIZ SUP 4P TELAIO NS/NT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33737 ATTACCHI ORIZ SUP 4P TELAIO NS/NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430337379

Artikelnummer

SNR33737

Herstellernummer

33737

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Tali accessori sono connettori posteriori orizzontali per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16. Sono adattati sul telaio del dispositivo estraibile. Tali terminali di collegamento posteriori orizzontali sono progettati per il montaggio in alto. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.