Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33689 Motormechanismus, MCH, 380-415 V AC - 33689

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33689 Motormechanismus, MCH, 380-415 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430336891

Artikelnummer

SNR33689

Herstellernummer

33689

Hersteller

SNR

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Meccanismo a motore, MCH, 380...415 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..