Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33673 MN 380/480VCA - 33673

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33673 MN 380/480VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Verzögert - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430336730

Artikelnummer

SNR33673

Herstellernummer

33673

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MN, 380...480 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS1600b...3200, Compact NS630b...1600, Masterpact NT, Masterpact NT NAVY,Masterpact NW, Masterpact NW NAVY - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..