Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33663 MX/XF 240/277VCA - 33663

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33663 MX/XF 240/277VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277...277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leistungsaufnahme - 4.5 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430336631

Artikelnummer

SNR33663

Herstellernummer

33663

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277...277 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX o XF, 277 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS1600b...3200, Compact NS630b...1600, Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie