Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33629 Copriterminali lungo - 4 poli - Per INS/INV630b..1600, NS630b..1600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33629 Copriterminali lungo - 4 poli - Per INS/INV630b..1600, NS630b..1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336297

Artikelnummer

SNR33629

Herstellernummer

33629

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Si tratta di un accessorio isolante per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600. Si tratta di una lunga schermatura di connessione che protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Isola i punti di connessione di alimentazione, in particolare quando si usano cavi con connettori. Può essere montato a monte e a valle dei dispositivi fissi. Consente di raggiungere la distanza di sicurezza richiesta dalla norma IEC 60947.2. Fornisce un grado di protezione IP40 e una protezione meccanica contro gli urti IK07.