Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33538 MLOGIC 5.0E NS ESTR. - 33538

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33538 MLOGIC 5.0E NS ESTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...1600 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480344701

Artikelnummer

SNR33538

Herstellernummer

33538

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...1600 A

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

1600 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

378...16000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

3200...24000 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Micrologic 5.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori estraibili Compact da NS630b a NS1600. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva (LSI) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 5.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 5.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione estraibile Compact NS.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie