Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33459 Lasttrennsch. Compact NS1600 NA,4P,1600A - 33459

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33459 Lasttrennsch. Compact NS1600 NA,4P,1600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.049 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430334590

Artikelnummer

SNR33459

Herstellernummer

33459

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1600 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

32 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

47 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

5

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

280 mm

Höhe:

327 mm

Tiefe:

147 mm

Sezionatore Compact NS1600 NA, 1600A, 4 poli. nome del prodotto: Compact NS - nome abbreviato: Compact NS1600 NA - applicazione: distribuzione - tipo di rete: CA - calibro interruttore: NA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie