Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33414 Compact NS1600N, 4 P, 1600A, max. Aussch - 33414

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33414 Compact NS1600N, 4 P, 1600A, max. Aussch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Verlustleistung - 616 W

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.961 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430334149

Artikelnummer

SNR33414

Herstellernummer

33414

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Verlustleistung:

616 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

This is a Compact NS1600N circuit breaker basic frame, 1600A, 50kA at 415 VAC 50/60 Hz, 4 poles . It is adapted for withdrawable devices electrically operated, and it is an optimum choice for all standard applications. This basic frame is compatible withany type of trip unit which has to be ordered separately. It can be equipped with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 327mm (W) x 280mm (H) x 147mm (D). It ensures compliance with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie