Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31350 INS1600 FISSO ANT 3P MAN ROSSA - 31350

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31350 INS1600 FISSO ANT 3P MAN ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.895 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430313502

Artikelnummer

SNR31350

Herstellernummer

31350

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1250 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1600 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

710 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Verriegelbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

340 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

146.5 mm

Compact INS1600 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa rossa e lato frontale giallo. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 1600A a 415VAC nelle categorie AC21B e AC22B, 1250A a 415VAC in categoria e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. Può essere utilizzato come dispositivo di spegnimento di emergenza. Per una facile identificazione, utilizza colori speciali stabiliti dalle norme. La maniglia rotativa rossa è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS1600 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità conla norma IEC 60664.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie