Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31334 Interruttore / sezionatore Compact INS1250 - 1250 A - 3 poli

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31334 Interruttore / sezionatore Compact INS1250 - 1250 A - 3 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430313342

Artikelnummer

SNR31334

Herstellernummer

31334

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Compact INS1250 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 1250A a 415VAC nelle categorie AC21A, AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS1250 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.