SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31053 MANOVRA RINV.FRONT.ROSSA INS320/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Mit Achse - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430310532
Artikelnummer
SNR31053
Herstellernummer
31053
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Mit Achse:
ja
È una maniglia rotativa rossa telescopica con frontale giallo per dispositivi Compact INS320/400/630, Compact INV320/400/630 e Compact NSJ400. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La maniglia rotativa è un accessorio di controllo frontale, per applicazioni di spegnimento di emergenza con macchine utensili. Le maniglie rotative sono progettate per offrire un'ottima manovrabilità, ma prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. La versione telescopica consente di azionare i dispositivi installati sul retro dei quadri, dal fronte dei quadri stessi. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccata nella posizione OFF utilizzando da uno a tre lucchetti di diametro da 5 a 8 mm (non forniti).