Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29352 Blocco elettrico - IVE - 48..415 V CA 50/60 Hz

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29352 Blocco elettrico - IVE - 48..415 V CA 50/60 Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430293521

Artikelnummer

SNR29352

Herstellernummer

29352

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

È un circuito di controllo integrato IVE per l'interblocco elettrico dei dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. L'interblocco elettrico è utilizzato con un sistema di interblocco meccanico. I relè che controllano l'ordine di chiusura degli interruttori automatici “N” e “R” devono essere interbloccati meccanicamente e/o elettricamente per evitare che diano comandi di chiusura simultanei. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.