Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28948 4 MORSETTI 1 CAVO INS100/160

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28948 4 MORSETTI 1 CAVO INS100/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430289487

Artikelnummer

SNR28948

Herstellernummer

28948

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Gli accessori sono connettori di cavi per dispositivi Compact da INS40 a 160. I connettori possono ricevere 1 cavo in rame o alluminio con sezione trasversale da 1,5mm² a 95mm². Il materiale del connettore è in acciaio per correnti fino a 160 A. Il connettore si aggancia direttamente ai morsetti del dispositivo o ai terminali prolungatori ad angolo retto e ai distanziatori. I connettori sono forniti con separatori di fase. La corrente nominale arriva a 160 A. Sono venduti in set di 3 elementi.