Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28912 Interruttore / sezionatore Compact INS160 - 160 A - 3 poli

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Geeignet für Bodenbefestigung - ja

  • Geeignet für Verteilereinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430289128

Artikelnummer

SNR28912

Herstellernummer

28912

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

75 kW

Compact INS160 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 160A a 415VAC nellecategorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS160 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.