Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 Mutiplexer di connessione RM12T, relè di monitoraggio VigiPacT RMH, 220/240VAC 50/60Hz, fino a 12 sensori

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 Mutiplexer di connessione RM12T, relè di monitoraggio VigiPacT RMH, 220/240VAC 50/60Hz, fino a 12 sensori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430285663

Artikelnummer

SNR28566

Herstellernummer

28566

Hersteller

SNR

Funktion:

für Drehstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

106 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

73.5 mm

Spannungsmessbereich:

220...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Concentratore RM12T, 220/240 Vca. gamma: Vigirex - gamma prodotto: Vigirex - nome abbreviato: RM12T - applicazione relè: relè di monitoraggio. Benefici: I relè Vigirex sono dotati di un'elettronica a microprocessore con tecnologia di tipo super immunizzato in grado di funzionare, senza provocare sganci intempestivi, anche negli impianti molto perturbati.... Applicazioni: Il relé Vigirex è presente a tutti i livelli dell'installazione, sugli arrivi BT, la distribuzione di potenza, il controllo industrialee la distribuzione terminale....