Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19072 Contatti aperto-chiuso e sganciato OF+SD per NG125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19072 Contatti aperto-chiuso e sganciato OF+SD per NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430190721

Artikelnummer

SNR19072

Herstellernummer

19072

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto aperto/chiuso e segnalazione di gusto doppio, montato su guida DIN. È dedicato a Acti9 NG125, NG125NA e NG125LMA. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I2 contatti di scambio indica la posizione "aperta" o "chiusa" del dispositivo associato e la posizione del dispositivo associato in caso di guasto elettrico o di azionamento dell'ausiliario di intervento. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Funziona anche con corrente continua. La corrente operativa nominale In è compresa tra 1A (mini) e 6A (maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è fino a 415VAC e 130 V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .