Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19067 SGANC. MIN TENSIONE MN NG125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19067 SGANC. MIN TENSIONE MN NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - Unterspannungsauslöser

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430190677

Artikelnummer

SNR19067

Herstellernummer

19067

Hersteller

SNR

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico MN Acti9 è un dispositivo di bobine di minima tensione. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 230…240 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.