SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19061 SGANC.EMERGENZA MNX NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Fernauslöser
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430190615
Artikelnummer
SNR19061
Herstellernummer
19061
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Fernauslöser
Spannungsart:
AC
Questo ausiliario elettrico MNx Acti9 è un dispositivo di bobina di minima tensione con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mmè 9. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 220...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.