SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19060 Sganciatore lancio corrente MXV 110/240Vca per NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 240 V
Funktion - Arbeitsstromauslöser
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430190608
Artikelnummer
SNR19060
Herstellernummer
19060
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
240 V
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC/DC
Questo ausiliario elettrico Acti9 MXV è un dispositivo di bobine a lancio di corrente. È dedicato ad Acti9 NG125. Larghezza in passi da 9 mm è 3. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 110...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.