Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19058 CONTATTO PER GUASTO SDV NA NG125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19058 CONTATTO PER GUASTO SDV NA NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430190585

Artikelnummer

SNR19058

Herstellernummer

19058

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsschaltstrom:

2 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 Vigi NG125 è un contatto di indicazione guasti. È dedicato all'Acti9 Vigi NG125. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti tipo 1 NO. La larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di funzionamento è compresa tra 50 Hz e 60 Hz. La corrente nominale In è compresa tra 0,1A e 1A (AC-14) alla tensione nominale di 250VCA. Le dimensioni sono (L) 8.8 mm x (A) 36 mm x (P) 34.64 mm. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C.