Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR171CBU98090 PROCESSORE UNITY M1E ETHUSB I/O - 171CBU98090

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR171CBU98090 PROCESSORE UNITY M1E ETHUSB I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3595864171395

Artikelnummer

SNR171CBU98090

Herstellernummer

171CBU98090

Hersteller

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il processore Unity M1E è dotato di porte di connessione Ethernet e USB integrate. I servizi di comunicazione del processore Spear 320s sono i messaggi Modbus di 125 parole, 200 messaggi I/O al secondo. Il processore con il software Unity Pro offre servizi web come stato della CPU, statistiche Ethernet, monitoraggio della larghezza di banda, home page e proprietà.Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 144 mm (larghezza) x 53,47 mm (profondità) x 60,6 mm (altezza); peso: 0,163 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo dimacchine semplici. Il prodotto è certificato CE, FM, C-Tick. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 No 142 e EN/IEC 61131-2. Il prodotto è compatibile con gli I/O Modicon STB. Consente il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente invarie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.