Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM37010 BASE 16 IN/8OUT DIGITALI 24VDC - 170ADM37010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM37010 BASE 16 IN/8OUT DIGITALI 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595861147638

Artikelnummer

SNR170ADM37010

Herstellernummer

170ADM37010

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-3...30 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20...30 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

3.3...3.3 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

125 mm

Höhe:

141.5 mm

Tiefe:

40 mm

Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. È una base di I/O a stato solido digitale per CC. Questa base di I/O a stato solido supporta quattro gruppi di 4 ingressi e due gruppi di 4 uscite. La base di I/O Momentum supporta l’intero sistema di controllo. Il connettore di comunicazione interno consente la comunicazione automatica con qualsiasi scheda montata sulla base. È un prodotto certificato CSA e UL. Pesa 0.22 kg. La base di I/O costituisce la base per il resto del sistema di controllo Momentum. Una base di I/O Momentum deve essere assemblata con una scheda di comunicazione o una scheda processore. La base di I/O Momentum dispone di fori di montaggio per il montaggio su pannello e di un elemento di fissaggio per il montaggio su guida DIN. Le basi di I/O Momentum offrono semplici morsettiere a innesto. Modicon Momentum è una famiglia modulare flessibile di componenti fondamentali. I prodotti Modicon Momentum sono appositamente progettati per la movimentazione dei materiali, il controllo semplice delle macchine e le applicazioni di automazione degli edifici.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie