SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16649 PRD1 35R 1P TIPO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 35 kA
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480943256
Artikelnummer
SNR16649
Herstellernummer
16649
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
440 kV
Schutzpegel N-PE:
440 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20