SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16316 CARTUCCIA FASE TIPO 2 PER PRD1 25R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Baugröße - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480060373
Artikelnummer
SNR16316
Herstellernummer
16316
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Baugröße:
sonstige
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
ja


